Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäkel geschweift 1/2Z TK 2t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schäkel geschweift 1/2Z TK 2t
Schäkel geschweift 1/2Z TK 2t
Schäkel geschweift 1/2Z TK 2t
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4250077103173
Hersteller:
     FS Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     SHG2
EAN/GTIN:
     4250077103173
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bogenschäkel
Schäkel
fs hebetechnik schäkel
schäkel
Schäkel, geschweifte Form

• Massive Ausführung
Feuerverzinkter Bügel mit rot lackiertem Augbolzen.
• 6-fache Sicherheit
Eingeschlagene Tragfähigkeit.

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,44 kg
Nenngröße:
1/2" mm
Tragfähigkeit:
2,00 t
Maße B:
12,7 mm
Maße A:
20,6 mm
Maße C:
48,0 mm
Maße D:
16,0 mm
Weitere Suchbegriffe: und, Augbolzen, geschweifte, Form, Zubehör, mit, Anschlagkette
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
20
20
Frei Haus
ab € 1,81*
€ 2,38*
Lager 7
50
1
€ 4,79*
ab € 1,71*
€ 2,63*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,74*
€ 2,66*
12 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 1,79*
€ 2,73*
2 Tage
10
10
€ 4,90*
ab € 2,02*
€ 2,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.