Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäkel geschweift 7/8Z TK 6,5t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schäkel geschweift 7/8Z TK 6,5t
Schäkel geschweift 7/8Z TK 6,5t
Schäkel geschweift 7/8Z TK 6,5t
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4250077110003
Hersteller:
     FS Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     SHG65
EAN/GTIN:
     4250077110003
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bogenschäkel
Schäkel
fs hebetechnik schäkel
schäkel
Schäkel, geschweifte Form

• Massive Ausführung
Feuerverzinkter Bügel mit rot lackiertem Augbolzen.
• 6-fache Sicherheit
Eingeschlagene Tragfähigkeit.

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,88 kg
Nenngröße:
7/8" mm
Tragfähigkeit:
6,50 t
Maße B:
22,0 mm
Maße A:
36,6 mm
Maße C:
84,0 mm
Maße D:
25,4 mm
Weitere Suchbegriffe: und, Augbolzen, geschweifte, Form, Zubehör, mit, Anschlagkette
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
6
1
€ 4,79*
ab € 6,79*
€ 9,45*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 6,86*
€ 9,55*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,94*
€ 9,64*
8 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 6,94*
€ 9,64*
1
€ 5,90*
ab € 6,87*
€ 10,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.