Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäkel geschweift 1Z TK 8,5t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schäkel geschweift 1Z TK 8,5t
Schäkel geschweift 1Z TK 8,5t
Schäkel geschweift 1Z TK 8,5t
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4250077110010
Hersteller:
     FS Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     SHG85
EAN/GTIN:
     4250077110010
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bogenschäkel
Schäkel
fs hebetechnik schäkel
schäkel
Schäkel, geschweifte Form

• Massive Ausführung
Feuerverzinkter Bügel mit rot lackiertem Augbolzen.
• 6-fache Sicherheit
Eingeschlagene Tragfähigkeit.

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,78 kg
Nenngröße:
1" mm
Tragfähigkeit:
8,50 t
Maße B:
25,0 mm
Maße A:
43,0 mm
Maße C:
95,0 mm
Maße D:
28,5 mm
Weitere Suchbegriffe: und, Augbolzen, geschweifte, Form, Zubehör, mit, Anschlagkette
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
15
10
Frei Haus
ab € 9,74*
€ 12,28*
Lager 7
6
1
€ 4,79*
ab € 9,54*
€ 13,13*
11 Tage
15
1
€ 6,90*
ab € 9,67*
€ 13,24*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,77*
€ 13,38*
6 Tage
2
1
€ 4,90*
ab € 11,35*
€ 15,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.