Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäkel geschweift 5/8Z TK 3,25t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schäkel geschweift 5/8Z TK 3,25t
Schäkel geschweift 5/8Z TK 3,25t
Schäkel geschweift 5/8Z TK 3,25t
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4250077121931
Hersteller:
     FS Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     SHG325
EAN/GTIN:
     4250077121931
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Augbolzen
Augenbolzen
Bogenschäkel
Schäkel
Schäkel, geschweifte Form

• Massive Ausführung
Feuerverzinkter Bügel mit rot lackiertem Augbolzen.
• 6-fache Sicherheit
Eingeschlagene Tragfähigkeit.

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,79 kg
Nenngröße:
5/8" mm
Tragfähigkeit:
3,25 t
Maße B:
16,0 mm
Maße A:
27,0 mm
Maße C:
60,0 mm
Maße D:
19,0 mm
Weitere Suchbegriffe: fs hebetechnik schäkel, augbolzen, und, geschweifte, Form, Zubehör, mit, Anschlagkette
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 2,90*
€ 3,79*
Lager 7
46
1
€ 4,79*
ab € 2,76*
€ 4,14*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,79*
€ 4,18*
11 Tage
19
1
€ 6,90*
ab € 2,87*
€ 4,29*
6 Tage
9
5
€ 4,90*
ab € 3,25*
€ 4,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.