| |
|
| Artikel-Nr.: 7BLB-SA4332163727675 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4332163727675 EAN/GTIN: 4332163727675 |
| |
|
| | |
| Ratschen-Zurrgurt, 250–500 daN, einteilig • DIN EN 12195-2 Weitere Informationen: | | Länge: | 6 m | Bandbreite: | 25 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zurrgurt, Zurrgurte, ratschen-zurrgurt 1-teilig 6m 25mm, ratschenzurrgurt, ratschenzurrgurt einteilig, Ratschengurt, Befestigungsgurt, Anschlagmittel, Gurte, Gurt, Ladungssicherungen, Transportsicherung, Spanngurt, Ladungssicherung, Ratschen-Zurrgurt, QR4029910, Transport-Zurrgurt, 4332163727675, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,59* | € 3,59* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,47* | € 3,67* | | | | | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 2,49* | € 3,70* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 2,58* | € 3,82* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,60* | € 3,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 6.000 Millimeter (ab € 0,00043* pro Millimeter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|