| |
|
| Artikel-Nr.: 7BLB-SA4332163820635 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 7830201214 EAN/GTIN: 4332163820635 |
| |
|
| | |
| Schwerlast-Transportroller • Universell kombinierbare Fahrwerkskomponenten • Optimal für den leichten und sicheren Transport von Lasten bis zu 12 Tonnen • Stabile Stahlkonstruktion in Kastenbauweise, blau lackiert • Handgriffe aus Rundstahl • Große Rollen aus Nylon bzw. Polyurethan, dadurch optimale Verteilung der Last • Tragplatten mit rutschhemmender Gummiauflage Bruchsicher und abriebfest. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 17 kg | Typ: | AS 40-N | Tragkraft: | 4 t | Abmessung B x T x H: | 230 x 270 x 110 mm | Anzahl Lastrollen: | 4 | Rollen: | Nylon | Rollen-Ø x B: | 82 x 100 mm | Maße BxTxH: | 230x270x110 mm | Rollen ØxB: | 82x100 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schwerlastroller, schwerlastroller, Transportroller, Transportfahrwerk, Roller, Fahrwerke, Transport, Fahrwerk, Transportfahrwerke, Schwerlast-Transportroller, 4332163820635, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 150,20* | € 182,65* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 152,39* | € 184,28* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 149,02* | € 185,44* | | | | Lager 7 | | | | | | Frei Haus | ab € 159,79* | € 192,74* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 163,88* | € 197,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|