Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Rad, KS 80/30/1G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Logo
Artikel-Nr.:
     7EQBV-100610
Hersteller:
     Wicke
Herst.-Nr.:
     100610
EAN/GTIN:
     4053357023808
Suchbegriffe:
Nylonrad
Polyamidrad
Polyamidrolle
polyamidrad wicke
Räder der Serie KS sind gespritzte Kunststoffräder aus hochwertigem Polyamid PA 6 in Farbe natur (weiß) in schwerer Ausführung. Die Räder sind wahlweise mit Gleit- oder Rillenkugellager lieferbar.
Weitere Informationen:
Wicke Bezeichnung:
KS 80/30/1G
Bereifung:
Polyamid PA 6
Typ:
Rad
Achslochdurchmesser:
12 mm
Lagerung:
Gleitlager
Einspannlänge:
40 mm
Nabenlänge:
40 mm
Radbreite:
30 mm
Raddurchmesser:
80 mm
Tragfähigkeit:
250 kg
Weitere Suchbegriffe: polyamidrad, polyamidrollen, Rad, Räder, Rollen, Lenkrolle, Bockrolle, Fördertechnik, Führungsrolle, Bühnenrolle, Transportrolle, Möbelrolle, Schwerlastrolle, Kunststoffrad, Polyamid
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7EQBV
unbekannt
€ 7,75*
ab € 3,37*
€ 5,17*
3 Tage
230
Frei Haus
ab € 5,85*
€ 8,59*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 9,68*
€ 13,51*
Preise: Lager 7EQBV
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 7EQBV
Versand: Lager 7EQBV
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,75*
ab € 165,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7EQBV
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wicke
100679
ab € 2,56*
Ähnlich
Wicke
100681
ab € 3,38*
Ähnlich
Wicke
143220
ab € 5,38*
Ähnlich
Wicke
100691
ab € 9,66*
Ähnlich
Wicke
100677
ab € 2,18*
Ähnlich
Wicke
100805
ab € 6,72*
Ähnlich
Wicke
100807
ab € 12,06*
Ähnlich
Wicke
100809
ab € 16,87*
Ähnlich
Wicke
100812
ab € 19,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.