Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rad, KN 80/ 35/1G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Logo
Artikel-Nr.:
     7EQBV-100676
Hersteller:
     Wicke
Herst.-Nr.:
     100676
EAN/GTIN:
     4053357002582
Suchbegriffe:
Nylonrad
Polyamidrad
Polyamidrolle
polyamidrad wicke
Räder der Serie KN sind gespritzte Kunststoffräder aus hochwertigem Polyamid PA 6 in Farbe natur (weiß). Die Räder sind standardmäßig mit Gleitlager lieferbar.
Weitere Informationen:
Wicke Bezeichnung:
KN 80/ 35/1G
Lagerung:
Gleitlager
Typ:
Rad
Bereifung:
Polyamid PA 6
Achslochdurchmesser:
12 mm
Einspannlänge:
40 mm
Nabenlänge:
40 mm
Tragfähigkeit:
150 kg
Raddurchmesser:
80 mm
Radbreite:
35 mm
Weitere Suchbegriffe: polyamidrad, polyamidrollen, Rad, Räder, Rollen, Lenkrolle, Bockrolle, Fördertechnik, Führungsrolle, Bühnenrolle, Transportrolle, Möbelrolle, Schwerlastrolle, Kunststoffrad, Polyamid
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7EQBV
unbekannt
€ 7,75*
ab € 2,76*
€ 4,28*
3 Tage
80
€ 7,90*
ab € 2,87*
€ 4,42*
3 Tage
50
Frei Haus
ab € 5,48*
€ 8,08*
Preise: Lager 7EQBV
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 7EQBV
Versand: Lager 7EQBV
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,75*
ab € 165,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7EQBV
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.