Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rad, KN 80/ 35/1R


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Logo
Artikel-Nr.:
     7EQBV-100677
Hersteller:
     Wicke
Herst.-Nr.:
     100677
EAN/GTIN:
     4053357003770
Suchbegriffe:
Nylonrad
Polyamidrad
Polyamidrolle
polyamidrad wicke
Räder der Serie KN sind gespritzte Kunststoffräder aus hochwertigem Polyamid PA 6 in Farbe natur (weiß). Die Räder sind wahlweise mit Gleit-, Rollen- oder Rillenkugellager lieferbar. Polyamid 6 ist bei Temperaturen von -40°C bis 90°C einsetzbar.
Weitere Informationen:
Wicke Bezeichnung:
KN 80/ 35/1R
Bereifung:
Polyamid PA 6
Typ:
Rad
Lagerung:
Rollenlager
Tragfähigkeit:
150 kg
Raddurchmesser:
80 mm
Radbreite:
35 mm
Achslochdurchmesser:
12 mm
Einspannlänge:
40 mm
Nabenlänge:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: polyamidrad, polyamidrollen, Rad, Räder, Rollen, Lenkrolle, Bockrolle, Fördertechnik, Führungsrolle, Bühnenrolle, Transportrolle, Möbelrolle, Schwerlastrolle, Kunststoffrad, Polyamid
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
80
€ 7,90*
ab € 2,18*
€ 3,41*
Lager 7EQBV
unbekannt
€ 7,75*
ab € 3,09*
€ 4,70*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 5,48*
€ 8,02*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 8,86*
€ 12,39*
Preise: Lager 7EQBV
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 7EQBV
Versand: Lager 7EQBV
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,75*
ab € 165,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7EQBV
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wicke
100679
ab € 2,56*
Ähnlich
Wicke
100681
ab € 3,39*
Ähnlich
Wicke
143220
ab € 5,37*
Ähnlich
Wicke
100691
ab € 9,64*
Ähnlich
Wicke
100805
ab € 6,73*
Ähnlich
Wicke
100807
ab € 12,04*
Ähnlich
Wicke
100809
ab € 16,82*
Ähnlich
Wicke
100812
ab € 19,05*
Ähnlich
Wicke
100610
ab € 3,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.