Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rad, KN 200/ 50/4G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Logo
Artikel-Nr.:
     7EQBV-100690
Hersteller:
     Wicke
Herst.-Nr.:
     100690
EAN/GTIN:
     4053357017258
Suchbegriffe:
Nylonrad
Polyamidrad
Polyamidrolle
polyamidräder ø 200 mm
Räder der Serie KN sind gespritzte Kunststoffräder aus hochwertigem Polyamid PA 6 in Farbe natur (weiß). Die Räder sind standardmäßig mit Gleitlager lieferbar.
Weitere Informationen:
Wicke Bezeichnung:
KN 200/ 50/4G
Bereifung:
Polyamid PA 6
Lagerung:
Gleitlager
Typ:
Rad
Raddurchmesser:
200 mm
Radbreite:
50 mm
Nabenlänge:
60 mm
Achslochdurchmesser:
20 mm
Tragfähigkeit:
550 kg
Einspannlänge:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: polyamidrad, polyamidrad wicke, Rad, Räder, Rollen, Lenkrolle, Bockrolle, Fördertechnik, Führungsrolle, Bühnenrolle, Transportrolle, Möbelrolle, Schwerlastrolle, Kunststoffrad, Polyamid
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
80
€ 7,90*
ab € 11,78*
€ 16,30*
3 Tage
42
Frei Haus
ab € 14,91*
€ 20,71*
Lager 7EQBV
unbekannt
€ 7,75*
ab € 16,38*
€ 22,06*
Preise: Lager 7EQBV
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 7EQBV
Versand: Lager 7EQBV
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,75*
ab € 165,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7EQBV
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.