Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rad, KN 200/ 50/4R


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Logo
Artikel-Nr.:
     7EQBV-100691
Hersteller:
     Wicke
Herst.-Nr.:
     100691
EAN/GTIN:
     4053357018163
Suchbegriffe:
Nylonrad
Polyamidrad
Polyamidrolle
polyamidräder ø 200 mm
Räder der Serie KN sind gespritzte Kunststoffräder aus hochwertigem Polyamid PA 6 in Farbe natur (weiß). Die Räder sind wahlweise mit Gleit-, Rollen- oder Rillenkugellager lieferbar. Polyamid 6 ist bei Temperaturen von -40°C bis 90°C einsetzbar.
Weitere Informationen:
Wicke Bezeichnung:
KN 200/ 50/4R
Bereifung:
Polyamid PA 6
Typ:
Rad
Raddurchmesser:
200 mm
Radbreite:
50 mm
Lagerung:
Rollenlager
Nabenlänge:
60 mm
Achslochdurchmesser:
20 mm
Einspannlänge:
60 mm
Tragfähigkeit:
550 kg
Weitere Suchbegriffe: polyamidrad, polyamidrad wicke, Rad, Räder, Rollen, Lenkrolle, Bockrolle, Fördertechnik, Führungsrolle, Bühnenrolle, Transportrolle, Möbelrolle, Schwerlastrolle, Kunststoffrad, Polyamid
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
80
€ 7,90*
ab € 9,64*
€ 13,39*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 16,06*
€ 21,54*
Lager 7EQBV
unbekannt
€ 7,75*
ab € 17,08*
€ 22,85*
3 Tage
8
Frei Haus
ab € 17,23*
€ 23,51*
Preise: Lager 7EQBV
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 7EQBV
Versand: Lager 7EQBV
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,75*
ab € 165,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7EQBV
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wicke
100679
ab € 2,56*
Ähnlich
Wicke
100681
ab € 3,39*
Ähnlich
Wicke
143220
ab € 5,37*
Ähnlich
Wicke
100677
ab € 2,18*
Ähnlich
Wicke
100805
ab € 6,73*
Ähnlich
Wicke
100807
ab € 12,04*
Ähnlich
Wicke
100809
ab € 16,81*
Ähnlich
Wicke
100812
ab € 19,05*
Ähnlich
Wicke
100610
ab € 3,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.