Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rad, KN 200/50/5K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Logo
Artikel-Nr.:
     7EQBV-100693
Hersteller:
     Wicke
Herst.-Nr.:
     100693
EAN/GTIN:
     4053357020210
Suchbegriffe:
Nylonrad
Polyamidrad
Polyamidrolle
polyamidräder ø 200 mm
Räder der Serie KN sind gespritzte Kunststoffräder aus hochwertigem Polyamid PA 6 in Farbe natur (weiß). Die Räder sind wahlweise mit Gleit-, Rollen- oder Rillenkugellager lieferbar. Polyamid 6 ist bei Temperaturen von -40°C bis 90°C einsetzbar.
Weitere Informationen:
Wicke Bezeichnung:
KN 200/50/5K
Bereifung:
Polyamid PA 6
Lagerung:
Kugellager
Achslochdurchmesser:
25 mm
Typ:
Rad
Raddurchmesser:
200 mm
Radbreite:
50 mm
Nabenlänge:
60 mm
Einspannlänge:
60 mm
Tragfähigkeit:
550 kg
Weitere Suchbegriffe: polyamidrad, polyamidrad wicke, Rad, Räder, Rollen, Lenkrolle, Bockrolle, Fördertechnik, Führungsrolle, Bühnenrolle, Transportrolle, Möbelrolle, Schwerlastrolle, Kunststoffrad, Polyamid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.