Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rad, KS 100/35/1K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Logo
Artikel-Nr.:
     7EQBV-100805
Hersteller:
     Wicke
Herst.-Nr.:
     100805
EAN/GTIN:
     4053357025406
Suchbegriffe:
Nylonrad
Polyamidrad
Polyamidrolle
Schwerlastrad
Räder der Serie KS sind gespritzte Kunststoffräder aus hochwertigem Polyamid PA 6 in Farbe natur (weiß) in schwerer Ausführung. Die Räder sind wahlweise mit Gleit- oder Rillenkugellager lieferbar.
Weitere Informationen:
Wicke Bezeichnung:
KS 100/35/1K
Bereifung:
Polyamid PA 6
Typ:
Rad
Lagerung:
Kugellager
Tragfähigkeit:
500 kg
Achslochdurchmesser:
12 mm
Raddurchmesser:
100 mm
Einspannlänge:
40 mm
Nabenlänge:
40 mm
Radbreite:
35 mm
Weitere Suchbegriffe: polyamidrad wicke, polyamidrad, polyamidrollen, Rad, Räder, Rollen, Lenkrolle, Bockrolle, Fördertechnik, Führungsrolle, Bühnenrolle, Transportrolle, Möbelrolle, Schwerlastrolle, Kunststoffrad, Polyamid
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
80
€ 7,90*
ab € 6,72*
€ 9,45*
Lager 7EQBV
unbekannt
€ 7,75*
ab € 7,43*
€ 10,41*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 16,10*
€ 21,84*
4 Tage
6
Frei Haus
ab € 19,14*
€ 26,25*
Preise: Lager 7EQBV
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 7EQBV
Versand: Lager 7EQBV
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,75*
ab € 165,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7EQBV
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wicke
100679
ab € 2,56*
Ähnlich
Wicke
100681
ab € 3,38*
Ähnlich
Wicke
143220
ab € 5,38*
Ähnlich
Wicke
100691
ab € 9,66*
Ähnlich
Wicke
100677
ab € 2,18*
Ähnlich
Wicke
100807
ab € 12,06*
Ähnlich
Wicke
100809
ab € 16,87*
Ähnlich
Wicke
100812
ab € 19,03*
Ähnlich
Wicke
100610
ab € 3,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.