Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rad, KS 150/50/5K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Logo
Artikel-Nr.:
     7EQBV-100810
Hersteller:
     Wicke
Herst.-Nr.:
     100810
EAN/GTIN:
     4053357028049
Suchbegriffe:
Nylonrad
Polyamidrad
Polyamidrolle
polyamidrad wicke
Räder der Serie KS sind gespritzte Kunststoffräder aus hochwertigem Polyamid PA 6 in Farbe natur (weiß) in schwerer Ausführung. Die Räder sind wahlweise mit Gleit- oder Rillenkugellager lieferbar.
Weitere Informationen:
Wicke Bezeichnung:
KS 150/50/5K
Achslochdurchmesser:
25 mm
Bereifung:
Polyamid PA 6
Typ:
Rad
Lagerung:
Kugellager
Raddurchmesser:
150 mm
Nabenlänge:
60 mm
Radbreite:
50 mm
Einspannlänge:
60 mm
Tragfähigkeit:
900 kg
Weitere Suchbegriffe: polyamidrad, polyamidrad ø 150mm, Rad, Räder, Rollen, Lenkrolle, Bockrolle, Fördertechnik, Führungsrolle, Bühnenrolle, Transportrolle, Möbelrolle, Schwerlastrolle, Kunststoffrad, Polyamid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.