Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rad, KS 200/50/4K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Logo
Artikel-Nr.:
     7EQBV-100812
Hersteller:
     Wicke
Herst.-Nr.:
     100812
EAN/GTIN:
     4053357028797
Suchbegriffe:
Nylonrad
Polyamidrad
Polyamidrolle
Schwerlastrad
Räder der Serie KS sind gespritzte Kunststoffräder aus hochwertigem Polyamid PA 6 in Farbe natur (weiß) in schwerer Ausführung. Die Räder sind wahlweise mit Gleit- oder Rillenkugellager lieferbar.
Weitere Informationen:
Wicke Bezeichnung:
KS 200/50/4K
Bereifung:
Polyamid PA 6
Typ:
Rad
Lagerung:
Kugellager
Nabenlänge:
60 mm
Tragfähigkeit:
1500 kg
Achslochdurchmesser:
20 mm
Raddurchmesser:
200 mm
Radbreite:
50 mm
Einspannlänge:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: polyamidräder ø 200 mm, polyamidrad, polyamidrad wicke, Rad, Räder, Rollen, Lenkrolle, Bockrolle, Fördertechnik, Führungsrolle, Bühnenrolle, Transportrolle, Möbelrolle, Schwerlastrolle, Kunststoffrad, Polyamid
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
80
€ 7,90*
ab € 19,03*
€ 25,67*
Lager 7EQBV
unbekannt
€ 7,75*
ab € 20,52*
€ 27,81*
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 24,03*
€ 33,02*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 28,83*
€ 38,57*
Preise: Lager 7EQBV
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 7EQBV
Versand: Lager 7EQBV
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,75*
ab € 165,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7EQBV
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wicke
100679
ab € 2,56*
Ähnlich
Wicke
100681
ab € 3,38*
Ähnlich
Wicke
143220
ab € 5,38*
Ähnlich
Wicke
100691
ab € 9,66*
Ähnlich
Wicke
100677
ab € 2,18*
Ähnlich
Wicke
100805
ab € 6,72*
Ähnlich
Wicke
100807
ab € 12,06*
Ähnlich
Wicke
100809
ab € 16,87*
Ähnlich
Wicke
100610
ab € 3,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.