Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rad, PE 200/50-170/5K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Logo
Artikel-Nr.:
     7EQBV-100872
Hersteller:
     Wicke
Herst.-Nr.:
     100872
EAN/GTIN:
     4053357019344
Suchbegriffe:
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrolle
Schwerlastrad
Räder der Serie PE bestehen aus einer einteiligen Aluminium-Druckgrussfelge auf die ein Polyurethanreifen, Wicke- Topthane¬Æ 92 Shore A, aufgegossen wird. Der mit einem speziellen Haftvermittler mit der Felge verbundene Topthane¬Æ Reifen ist abriebfest, hat geringe Roll- und Anfahrwiderstände. Der Reifen ist schnittfest mit sehr guten Werten in Reißfestigkeit und Weiterreißfestigkeit. Die Räder sind mit Rillenkugellagern ausgestattet.
Weitere Informationen:
Wicke Bezeichnung:
PE 200/50-170/5K
Nabenlänge:
60 mm
Radbreite:
50 mm
Einspannlänge:
60 mm
Typ:
Rad
Lagerung:
Kugellager
Bereifung:
Topthane® 92 Shore A
Tragfähigkeit:
1000 kg
Raddurchmesser:
200 mm
Felgendurchmesser:
170 mm
Achslochdurchmesser:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: polyurethanrad 20cm durchmesser wicke, polyurethan reifen, wicke polyurethan-reifen, Rad, Räder, Rollen, Lenkrolle, Bockrolle, Fördertechnik, Führungsrolle, Bühnenrolle, Transportrolle, Möbelrolle, Schwerlastrolle, PU-Rad, Topthane
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7EQBV
unbekannt
€ 7,75*
ab € 32,01*
€ 42,92*
3 Tage
80
€ 7,90*
ab € 32,76*
€ 43,98*
Preise: Lager 7EQBV
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,92*
€ 51,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,62*
€ 50,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,19*
€ 47,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,99*
€ 46,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,48*
€ 44,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 7EQBV
Versand: Lager 7EQBV
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,75*
ab € 165,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7EQBV
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.