Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rad, PG 140/60-115/4K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Logo
Artikel-Nr.:
     7EQBV-115253
Hersteller:
     Wicke
Herst.-Nr.:
     115253
EAN/GTIN:
     4053357006665
Suchbegriffe:
Gusseisenrad
Gusseisenrolle
gusseiserne Räder
gusseisernes Rad
Räder der Serie PG bestehen aus einer Gussfelge aus hochwertigem Grauguss auf die ein Polyurethanreifen, Wicke- Topthane¬Æ 92 Shore A, aufgegossen wird. Der mit einem speziellen Haftvermittler mit der Felge verbundene Topthane¬Æ Reifen ist abriebfest, hat geringe Roll- und Anfahrwiderstände. Der Reifen ist schnittfest mit sehr guten Werten in Reißfestigkeit und Weiterreißfestigkeit. Die Räder sind mit Rillenkugellagern ausgestattet.
Weitere Informationen:
Wicke Bezeichnung:
PG 140/60-115/4K
Lagerung:
Kugellager
Bereifung:
Topthane® 92 Shore A
Radbreite:
60 mm
Typ:
Rad
Achslochdurchmesser:
20 mm
Felgendurchmesser:
115 mm
Tragfähigkeit:
870 kg
Raddurchmesser:
140 mm
Einspannlänge:
68 mm
Nabenlänge:
68 mm
Weitere Suchbegriffe: gusseisenrad wicke, gusseiserne räder, Rad, Räder, Rollen, Lenkrolle, Bockrolle, Fördertechnik, Führungsrolle, Bühnenrolle, Transportrolle, Möbelrolle, Schwerlastrolle, PU-Rad, Polyurethanrad, Topthane
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,59*
€ 60,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,11*
€ 59,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,12*
€ 56,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,82*
€ 54,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,37*
€ 52,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,46*
€ 44,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.