Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rad, PG 160/48-125/4K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Logo
Artikel-Nr.:
     7EQBV-123748
Hersteller:
     Wicke
Herst.-Nr.:
     123748
EAN/GTIN:
     4053357035115
Suchbegriffe:
Gusseisenrad
Gusseisenrolle
gusseiserne Räder
gusseisernes Rad
Räder der Serie PG bestehen aus einer Gussfelge aus hochwertigem Grauguss auf die ein Polyurethanreifen, Wicke- Topthane¬Æ 92 Shore A, aufgegossen wird. Der mit einem speziellen Haftvermittler mit der Felge verbundene Topthane¬Æ Reifen ist abriebfest, hat geringe Roll- und Anfahrwiderstände. Der Reifen ist schnittfest mit sehr guten Werten in Reißfestigkeit und Weiterreißfestigkeit. Die Räder sind mit Rillenkugellagern ausgestattet.
Weitere Informationen:
Wicke Bezeichnung:
PG 160/48-125/4K
Raddurchmesser:
160 mm
Lagerung:
Kugellager
Bereifung:
Topthane® 92 Shore A
Nabenlänge:
60 mm
Einspannlänge:
60 mm
Typ:
Rad
Achslochdurchmesser:
20 mm
Radbreite:
48 mm
Felgendurchmesser:
125 mm
Tragfähigkeit:
770 kg
Weitere Suchbegriffe: gusseisenrad wicke, gusseiserne räder, Rad, Räder, Rollen, Lenkrolle, Bockrolle, Fördertechnik, Führungsrolle, Bühnenrolle, Transportrolle, Möbelrolle, Schwerlastrolle, PU-Rad, Polyurethanrad, Topthane
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,58*
€ 67,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,13*
€ 65,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,62*
€ 62,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,91*
€ 60,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,51*
€ 58,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,80*
€ 49,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.