Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rad, PE 125/50-75/4K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Logo
Artikel-Nr.:
     7EQBV-142378
Hersteller:
     Wicke
Herst.-Nr.:
     142378
EAN/GTIN:
     4053357008720
Suchbegriffe:
Rad
Räder
Rollen
Lenkrolle
Räder der Serie PE bestehen aus einer einteiligen Aluminium-Druckgrussfelge auf die ein Polyurethanreifen, Wicke- Topthane¬Æ 92 Shore A, aufgegossen wird. Der mit einem speziellen Haftvermittler mit der Felge verbundene Topthane¬Æ Reifen ist abriebfest, hat geringe Roll- und Anfahrwiderstände. Der Reifen ist schnittfest mit sehr guten Werten in Reißfestigkeit und Weiterreißfestigkeit. Die Räder sind mit Rillenkugellagern ausgestattet.
Weitere Informationen:
Wicke Bezeichnung:
PE 125/50-75/4K
Nabenlänge:
60 mm
Achslochdurchmesser:
20 mm
Radbreite:
50 mm
Einspannlänge:
60 mm
Typ:
Rad
Lagerung:
Kugellager
Bereifung:
Topthane® 92 Shore A
Raddurchmesser:
125 mm
Felgendurchmesser:
75 mm
Tragfähigkeit:
600 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,70*
€ 40,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.