Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rad, KN 150/ 40/4G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Logo
Artikel-Nr.:
     7EQBV-143219
Hersteller:
     Wicke
Herst.-Nr.:
     143219
EAN/GTIN:
     4053357010051
Suchbegriffe:
Nylonrad
Polyamidrad
Polyamidrolle
polyamidrollen
Räder der Serie KN sind gespritzte Kunststoffräder aus hochwertigem Polyamid PA 6 in Farbe natur (weiß). Die Räder sind standardmäßig mit Gleitlager lieferbar.
Weitere Informationen:
Wicke Bezeichnung:
KN 150/ 40/4G
Lagerung:
Gleitlager
Typ:
Rad
Bereifung:
Polyamid PA 6
Nabenlänge:
60 mm
Achslochdurchmesser:
20 mm
Raddurchmesser:
150 mm
Einspannlänge:
60 mm
Tragfähigkeit:
500 kg
Radbreite:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: polyamidrad, Rad, Räder, Rollen, Lenkrolle, Bockrolle, Fördertechnik, Führungsrolle, Bühnenrolle, Transportrolle, Möbelrolle, Schwerlastrolle, Kunststoffrad, Polyamid
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
50
€ 7,90*
ab € 7,03*
€ 9,89*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 8,85*
€ 12,65*
Lager 7EQBV
unbekannt
€ 7,75*
ab € 9,20*
€ 12,89*
Preise: Lager 7EQBV
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 7EQBV
Versand: Lager 7EQBV
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,75*
ab € 165,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7EQBV
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.