| |
|
| Artikel-Nr.: 7EQBV-143621N Herst.-Nr.: 143621N EAN/GTIN: 4053357006108 |
| |
|
| | |
| Stahlblechgehäuse mit Plattenbefestigung. Gabelkopf mit zweifachem Kugelkranz und Dichtring gegen das Eindringen von Schmutz und Staub. Die Grundplatte wird fest mit dem Gabelteil vernietet, dabei achten wir auf geringes Spiel im Gabelkopf bei hoher Leichtgängigkeit. Die Serie L ist für handverschobene Tragfähigkeiten bis 500 kg geeignet. Räder der Serie WK bestehen aus einer gespritzten, schwarzen Polypropylenfelge auf die ein grauer, nicht kreidender Standard-Vollgummireifen mit einer Härte von ca. 82 Shore A aufgepresst wird. Die Räder sind mit Rollenlager lieferbar. Weitere Informationen: | | Wicke Bezeichnung: | WK L 01/ 80/25R | Tragfähigkeit: | 50 kg | Bauhöhe: | 100 mm | Lochabstand: | 80/76x60 mm | Typ: | Lenkrolle | Lagerung: | Rollenlager | Radbreite: | 25 mm | Raddurchmesser: | 80 mm | Bereifung: | Standard-Vollgummi grau 82 Shore A | Grundplattenmaß: | 105x80 mm | Ausladung: | 36 mm | Durchmesser Befestigungsloch: | 9 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rad, Räder, Rollen, Bockrolle, Fördertechnik, Führungsrolle, Bühnenrolle, Transportrolle, Möbelrolle, Schwerlastrolle, Gummirad |
| | |
| |