| |
|
| Artikel-Nr.: 7EQBV-147026N Herst.-Nr.: 147026N EAN/GTIN: 4053357029640 |
| |
|
| | |
| Stahlblechgehäuse mit Plattenbefestigung. Gabelkopf mit zweifachem Kugelkranz und Dichtring gegen das Eindringen von Schmutz und Staub. Die Grundplatte wird fest mit dem Gabelteil vernietet, dabei achten wir auf geringes Spiel im Gabelkopf bei hoher Leichtgängigkeit. Die Serie L ist für handverschobene Tragfähigkeiten bis 500 kg geeignet. Räder der Serie WK bestehen aus einer gespritzten, schwarzen Polypropylenfelge auf die ein grauer, nicht kreidender Standard-Vollgummireifen mit einer Härte von ca. 82 Shore A aufgepresst wird. Die Räder sind mit Rollenlager lieferbar. Weitere Informationen: | | Wicke Bezeichnung: | WK L 1/160/40R | Typ: | Lenkrolle | Lagerung: | Rollenlager | Bereifung: | Standard-Vollgummi grau 82 Shore A | Bauhöhe: | 190 mm | Ausladung: | 52 mm | Durchmesser Befestigungsloch: | 11 mm | Lochabstand: | 105x75/80 mm | Tragfähigkeit: | 135 kg | Raddurchmesser: | 160 mm | Grundplattenmaß: | 135x110 mm | Radbreite: | 40 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rad, Räder, Rollen, Bockrolle, Fördertechnik, Führungsrolle, Bühnenrolle, Transportrolle, Möbelrolle, Schwerlastrolle, Gummirad |
| | |
| |