| |
|
| Artikel-Nr.: 7EQBV-155253N Herst.-Nr.: 155253N EAN/GTIN: 4053357029695 |
| |
|
| | |
| Stahlblechgehäuse mit Rückenlochbefestigung. Gabelkopf mit zweifachem Kugelkranz. Die Grundplatte wird fest mit dem Gabelteil vernietet, dabei achten wir auf geringes Spiel im Gabelkopf bei hoher Leichtgängigkeit. Die Serie R ist für handverschobene Tragfähigkeiten bis 400 kg geeignet. Räder der Serie WK bestehen aus einer gespritzten, schwarzen Polypropylenfelge auf die ein grauer, nicht kreidender Standard-Vollgummireifen mit einer Härte von ca. 82 Shore A aufgepresst wird. Die Räder sind mit Rollenlager lieferbar. Weitere Informationen: | | Wicke Bezeichnung: | WK R 01/ 80/25R | Typ: | Lenkrolle | Lagerung: | Rollenlager | Tragfähigkeit: | 50 kg | Bauhöhe: | 99 mm | Radbreite: | 25 mm | Raddurchmesser: | 80 mm | Ausladung: | 36 mm | Plattendurchmesser: | 76 mm | Rückenlochdurchmesser: | 12 mm | Bereifung: | Standard-Vollgummi grau 82 Shore A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rad, Räder, Rollen, Bockrolle, Fördertechnik, Führungsrolle, Bühnenrolle, Transportrolle, Möbelrolle, Schwerlastrolle, Gummirad |
| | |
| |