Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle, DS R 4/200/50K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Logo
Artikel-Nr.:
     7EQBV-161870N
Hersteller:
     Wicke
Herst.-Nr.:
     161870N
EAN/GTIN:
     4053357027936
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle
Stahlblechgehäuse mit Rückenlochbefestigung. Gabelkopf mit zweifachem Kugelkranz. Die Grundplatte wird fest mit dem Gabelteil vernietet, dabei achten wir auf geringes Spiel im Gabelkopf bei hoher Leichtgängigkeit. Die Serie R ist für handverschobene Tragfähigkeiten bis 300 kg geeignet. DS Räder haben eine perlrubinrote Lauffläche aus thermoplastischem Polyurethane (TPU) in einer Härte von 96 Shore A, die auf eine Polyamid-Felge (PA 6) gespritzt ist. Die Räder sind mit Rollen- oder Rillenkugellager ausgestattet.
Weitere Informationen:
Wicke Bezeichnung:
DS R 4/200/50K
Bauhöhe:
235 mm
Typ:
Lenkrolle
Raddurchmesser:
200 mm
Radbreite:
50 mm
Tragfähigkeit:
300 kg
Bereifung:
TPU 96 Shore A
Plattendurchmesser:
100 mm
Ausladung:
54 mm
Rückenlochdurchmesser:
16,7 mm
Lagerung:
Kugellager
Weitere Suchbegriffe: Rad, Räder, Rollen, Bockrolle, Fördertechnik, Führungsrolle, Bühnenrolle, Transportrolle, Möbelrolle, Schwerlastrolle, PU-Rad, Polyurethanrad, Kunststoffrad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,16*
€ 70,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,49*
€ 68,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,00*
€ 65,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,27*
€ 63,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,86*
€ 61,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,25*
€ 52,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.