Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rad, TE 160/50-120/5K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Logo
Artikel-Nr.:
     7EQBV-165911
Hersteller:
     Wicke
Herst.-Nr.:
     165911
EAN/GTIN:
     4053357010396
Suchbegriffe:
Rad
Räder
Rollen
Lenkrolle
Räder der Serie TE bestehen aus einer Aluminiumfelge, auf die ein weicher Polyurethanreifen, Wicke-Redthane¬Æ 75 Shore A, aufgegossen wird. Der mit einem speziellen Haftvermittler mit der Felge verbundene Redthane¬Æ Reifen ist abriebfest, hat geringe Roll- und Anfahrwiderstände, sehr gute Traktionseigenschaften und fährt extrem geräuscharm. Der Reifen ist schnittfest mit sehr guten Werten in Reißfestigkeit und Weiterreißfestigkeit. Die Räder sind standardmäßig mit Rillenkugellagern ausgestattet.
Weitere Informationen:
Wicke Bezeichnung:
TE 160/50-120/5K
Bereifung:
Redthane® 75 Shore A
Lagerung:
Kugellager
Nabenlänge:
60 mm
Felgendurchmesser:
120 mm
Radbreite:
50 mm
Tragfähigkeit:
570 kg
Raddurchmesser:
160 mm
Einspannlänge:
60 mm
Typ:
Rad
Achslochdurchmesser:
25 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,64*
€ 75,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,04*
€ 73,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,52*
€ 70,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,74*
€ 68,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,19*
€ 66,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,63*
€ 56,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.