Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rad, KSG 125/ 55/6K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Logo
Artikel-Nr.:
     7EQBV-210894
Hersteller:
     Wicke
Herst.-Nr.:
     210894
EAN/GTIN:
     4053357037263
Suchbegriffe:
Nylonrad
Polyamidrad
Polyamidrolle
polyamidrad wicke
Räder der Serie KSG sind gedrehte Gusspolyamidräder aus hochwertigem Polyamid PA 6 in Farbe natur (weiß) in superschwerer Ausführung. Die Räder sind standardmäßig mit Rillenkugellager lieferbar. Gusspolyamid ist bei Temperaturen von -25°C bis 80°C einsetzbar.
Weitere Informationen:
Wicke Bezeichnung:
KSG 125/ 55/6K
Bereifung:
Gusspolyamid
Lagerung:
Kugellager
Radbreite:
55 mm
Nabenlänge:
60 mm
Achslochdurchmesser:
30 mm
Einspannlänge:
60 mm
Typ:
Rad
Raddurchmesser:
125 mm
Tragfähigkeit:
2000 kg
Weitere Suchbegriffe: polyamidrad, polyamidrollen, Rad, Räder, Rollen, Lenkrolle, Bockrolle, Fördertechnik, Führungsrolle, Bühnenrolle, Transportrolle, Möbelrolle, Schwerlastrolle, Kunststoffrad, Polyamid
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
80
€ 7,90*
ab € 51,48*
€ 66,60*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 54,58*
€ 71,80*
Lager 7EQBV
unbekannt
€ 7,75*
ab € 70,59*
€ 89,81*
Preise: Lager 7EQBV
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,81*
€ 106,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,47*
€ 105,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,81*
€ 100,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,32*
€ 96,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,59*
€ 84,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 7EQBV
Versand: Lager 7EQBV
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,75*
ab € 165,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7EQBV
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.