Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rad, KSG 150/ 80/6K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Logo
Artikel-Nr.:
     7EQBV-210895
Hersteller:
     Wicke
Herst.-Nr.:
     210895
EAN/GTIN:
     4053357037270
Suchbegriffe:
Nylonrad
Polyamidrad
Polyamidrolle
polyamidrad wicke
Räder der Serie KSG sind gedrehte Gusspolyamidräder aus hochwertigem Polyamid PA 6 in Farbe natur (weiß) in superschwerer Ausführung. Die Räder sind standardmäßig mit Rillenkugellager lieferbar. Gusspolyamid ist bei Temperaturen von -25°C bis 80°C einsetzbar.
Weitere Informationen:
Wicke Bezeichnung:
KSG 150/ 80/6K
Tragfähigkeit:
3000 kg
Bereifung:
Gusspolyamid
Radbreite:
80 mm
Raddurchmesser:
150 mm
Lagerung:
Kugellager
Achslochdurchmesser:
30 mm
Typ:
Rad
Nabenlänge:
85 mm
Einspannlänge:
85 mm
Weitere Suchbegriffe: polyamidrad, polyamidrad ø 150mm, Rad, Räder, Rollen, Lenkrolle, Bockrolle, Fördertechnik, Führungsrolle, Bühnenrolle, Transportrolle, Möbelrolle, Schwerlastrolle, Kunststoffrad, Polyamid
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
80
€ 7,90*
ab € 52,85*
€ 68,20*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 78,96*
€ 101,12*
Lager 7EQBV
unbekannt
€ 7,75*
ab € 97,09*
€ 120,52*
Preise: Lager 7EQBV
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,52*
€ 143,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,51*
€ 141,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,27*
€ 134,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,95*
€ 130,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,09*
€ 115,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 7EQBV
Versand: Lager 7EQBV
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,75*
ab € 165,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7EQBV
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.