Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rad, S 125/55/6K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Logo
Artikel-Nr.:
     7EQBV-210914
Hersteller:
     Wicke
Herst.-Nr.:
     210914
EAN/GTIN:
     4053357037461
Suchbegriffe:
Rad
Räder
Rollen
Lenkrolle
Räder der Serie S sind bruchsichere und hitzebeständige Stahlräder. Die Räder sind standardmäßig mit Kugellager verfügbar. Unsere Stahlräder sind bei Temperaturen von -25°C bis 120°C einsetzbar.
Weitere Informationen:
Wicke Bezeichnung:
S 125/55/6K
Lagerung:
Kugellager
Radbreite:
55 mm
Nabenlänge:
60 mm
Bereifung:
Stahl
Achslochdurchmesser:
30 mm
Einspannlänge:
60 mm
Typ:
Rad
Raddurchmesser:
125 mm
Tragfähigkeit:
2750 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7EQBV
unbekannt
€ 7,75*
ab € 103,72*
€ 131,12*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 106,15*
€ 136,44*
3 Tage
80
Frei Haus
ab € 115,69*
€ 145,48*
Preise: Lager 7EQBV
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,12*
€ 156,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,85*
€ 153,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,24*
€ 146,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,17*
€ 141,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,72*
€ 123,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 7EQBV
Versand: Lager 7EQBV
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,75*
ab € 165,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7EQBV
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.