Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rad, DS 125/40/2R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Logo
Artikel-Nr.:
     7EQBV-220301
Hersteller:
     Wicke
Herst.-Nr.:
     220301
EAN/GTIN:
     4053357998915
Suchbegriffe:
Nylonrad
Polyamidrad
Polyamidrolle
Polyurethan-Reifen
DS Räder haben eine perlrubinrote Lauffläche aus thermoplastischem Polyurethane (TPU) in einer Härte von 96 Shore A, die auf eine Polyamid-Felge (PA 6) gespritzt ist. Die Räder sind mit Rollen- oder Rillenkugellager ausgestattet.
Weitere Informationen:
Wicke Bezeichnung:
DS 125/40/2R
Lagerung:
Rollenlager
Bereifung:
TPU 96 Shore A
Typ:
Rad
Raddurchmesser:
125 mm
Achslochdurchmesser:
15 mm
Tragfähigkeit:
300 kg
Einspannlänge:
50 mm
Nabenlänge:
50 mm
Radbreite:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: Polyurethanrad, Polyurethanrolle, wicke polyurethan-reifen, polyurethan reifen, Rad, Räder, Rollen, Lenkrolle, Bockrolle, Fördertechnik, Führungsrolle, Bühnenrolle, Transportrolle, Möbelrolle, Schwerlastrolle, PU-Rad, Kunststoffrad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.