Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rad, DS 150/45/4R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Logo
Artikel-Nr.:
     7EQBV-220304
Hersteller:
     Wicke
Herst.-Nr.:
     220304
EAN/GTIN:
     4053357995839
Suchbegriffe:
Nylonrad
Polyamidrad
Polyamidrolle
Polyurethan-Reifen
DS Räder haben eine perlrubinrote Lauffläche aus thermoplastischem Polyurethane (TPU) in einer Härte von 96 Shore A, die auf eine Polyamid-Felge (PA 6) gespritzt ist. Die Räder sind mit Rollen- oder Rillenkugellager ausgestattet.
Weitere Informationen:
Wicke Bezeichnung:
DS 150/45/4R
Nabenlänge:
60 mm
Achslochdurchmesser:
20 mm
Lagerung:
Rollenlager
Radbreite:
45 mm
Bereifung:
TPU 96 Shore A
Einspannlänge:
60 mm
Typ:
Rad
Raddurchmesser:
150 mm
Tragfähigkeit:
350 kg
Weitere Suchbegriffe: Polyurethanrad, Polyurethanrolle, polyurethan reifen, Rad, Räder, Rollen, Lenkrolle, Bockrolle, Fördertechnik, Führungsrolle, Bühnenrolle, Transportrolle, Möbelrolle, Schwerlastrolle, PU-Rad, Kunststoffrad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.