Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rad, DS 200/50/4K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Logo
Artikel-Nr.:
     7EQBV-220306
Hersteller:
     Wicke
Herst.-Nr.:
     220306
EAN/GTIN:
     4053357995846
Suchbegriffe:
Nylonrad
Polyamidrad
Polyamidrolle
Polyurethan-Reifen
DS Räder haben eine perlrubinrote Lauffläche aus thermoplastischem Polyurethane (TPU) in einer Härte von 96 Shore A, die auf eine Polyamid-Felge (PA 6) gespritzt ist. Die Räder sind mit Rollen- oder Rillenkugellager ausgestattet.
Weitere Informationen:
Wicke Bezeichnung:
DS 200/50/4K
Nabenlänge:
60 mm
Achslochdurchmesser:
20 mm
Bereifung:
TPU 96 Shore A
Einspannlänge:
60 mm
Typ:
Rad
Raddurchmesser:
200 mm
Lagerung:
Kugellager
Radbreite:
50 mm
Tragfähigkeit:
500 kg
Weitere Suchbegriffe: Polyurethanrad, Polyurethanrolle, polyurethanrad 20cm durchmesser wicke, polyurethan reifen, wicke polyurethan-reifen, Rad, Räder, Rollen, Lenkrolle, Bockrolle, Fördertechnik, Führungsrolle, Bühnenrolle, Transportrolle, Möbelrolle, Schwerlastrolle, PU-Rad, Kunststoffrad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,90*
€ 49,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,62*
€ 49,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,33*
€ 46,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,14*
€ 45,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,09*
€ 44,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.