Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7EW-SA0088381149549 Herst.-Nr.: A-85634 EAN/GTIN: 0088381149549 |
| |
|
| | |
| Typ B-11 Zahnform: Schräg geschärfte Zahnung Schnitt: Präzise saubere Schnitte Einsatzbereich: Holz, Furnier und auch Kunststoff.
Weitere Informationen: | | Länge: | 105 mm | Arbeitslänge: | 75 mm | Kunststoff: | 3 - 60 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: E-Cut-Sägeblatt, Tauchsägeblatt, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, stichsägeblatt makita, makita ersatzteile |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 3,70* | € 5,37* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 3,84* | € 5,59* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | pro Paket | € 4,79* | ab € 3,85* | € 5,59* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 3,59* | € 5,61* | | | | | 30 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 3,96* | € 5,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|