Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7EW-SA0088381376037 Herst.-Nr.: B-20448 EAN/GTIN: 0088381376037 |
| |
|
| | |
| Zahnform: Geschränkte Zahnung Schnitt: Grobe Schnitte
Einsatzbereich: Für Gipskarton 5 - 50mm
Weitere Informationen: | | Arbeitslänge: | 80 mm | Stärke: | 0,9 mm | Schnittlänge: | 100 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 10,20* | € 15,15* | | | | | | | | | | pro Paket | € 8,95* | ab € 10,47* | € 15,27* | | | | Lager 7 | | | | | | pro Paket | € 4,79* | ab € 10,79* | € 15,43* | | | | | | 22 Tage | | | | | pro Stück | € 5,99* | ab € 10,93* | € 16,01* | | | | | 17 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 11,55* | € 16,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|