Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7EW-SA0088381404709 Herst.-Nr.: D-42248 EAN/GTIN: 0088381404709 |
| |
|
| | |
| Forstnerbohrer Ø 25,0mm mit einer Gesamtlänge von 90mm
Weitere Informationen: | | Länge: | 90 mm | Arbeitslänge: | 10 mm | Durchmesser: | 25 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 5,62* | € 8,63* | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 6,05* | € 8,70* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 6,56* | € 9,44* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 6,41* | € 9,52* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 6,78* | € 9,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|