Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HM Bohrer V-PLUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HM Bohrer V-PLUS
HM Bohrer V-PLUS
HM Bohrer V-PLUS
Artikel-Nr.:
     7EW-SA0088381454940
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     B-47868
EAN/GTIN:
     0088381454940
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Makita Ersatzteile
makita hammerbohrer 15mm
makita ersatzteile
HM Bohrer V-PLUS Ø 15,0mm mit einer Gesamtlänge von 160mm und SDS-PLUS-Aufnahme

Weitere Informationen:
Länge:
160 mm
Arbeitslänge:
100 mm
Durchmesser:
15,0 mm
Weitere Suchbegriffe: makita ersatzteile makita
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 5,17*
€ 7,88*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 5,41*
€ 7,95*
1
€ 5,00*
ab € 5,59*
€ 7,96*
Lager 7
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 5,74*
€ 8,17*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 5,76*
€ 8,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.