Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamanttrennscheibe 350x25,4mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Diamanttrennscheibe 350x25,4mm
Diamanttrennscheibe 350x25,4mm
Diamanttrennscheibe 350x25,4mm
Artikel-Nr.:
     7EW-SA0088381458092
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     D-56998
EAN/GTIN:
     0088381458092
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamanttrennscheibe 350 mm
Weitere Informationen:
Bohrung:
25,4 mm
Durchmesser:
350 mm
Stärke:
3 mm
Segmenthöhe:
7,5 mm
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
unbekannt
pro Paket
€ 4,79*
ab € 56,01*
€ 72,59*
34 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 54,42*
€ 72,63*
8 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,50*
ab € 80,20*
€ 100,85*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 72,59*
€ 86,38
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 71,15*
€ 84,67
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 68,33*
€ 81,31
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 65,95*
€ 78,48
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 56,01*
€ 66,65
pro Paket
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.