Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonbohrer 20x200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita E-06600 Betonbohrer 20x200 mm
Makita E-06600 Betonbohrer 20x200 mm
Artikel-Nr.:
     7EW-SA0088381569552
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     E-06600
EAN/GTIN:
     0088381569552
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
betonbohrer 20 mm
Betonbohrer mit aufgelöteter Hartmetallspitze für bspw. Beton, Mauerwerk oder Ziegelstein

Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Arbeitslänge:
135 mm
Durchmesser:
20,0 mm
Weitere Suchbegriffe: betonbohrer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 3,27*
€ 5,00*
Lager 7
5 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 4,49*
€ 6,50*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 6,39*
€ 9,24*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.