Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7EW-SA0088381913966 Herst.-Nr.: P-01236 EAN/GTIN: 0088381913966 |
| |
|
| | |
| Geeignet für den Glas-Trockenschliff
Weitere Informationen: | | Länge: | 533 mm | Breite: | 30 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 4,83* | € 7,50* | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 5,21* | € 7,57* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 5,86* | € 8,80* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 6,19* | € 9,02* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 6,08* | € 9,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|