Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lamellenschleifer, 6 mm, 50 mm, 20 mm, 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lamellenschleifer, 6 mm, 50 mm, 20 mm, 60
Lamellenschleifer, 6 mm, 50 mm, 20 mm, 60
Lamellenschleifer, 6 mm, 50 mm, 20 mm, 60
Lamellenschleifer, 6 mm, 50 mm, 20 mm, 60
Lamellenschleifer, 6 mm, 50 mm, 20 mm, 60
Lamellenschleifer, 6 mm, 50 mm, 20 mm, 60
Lamellenschleifer, 6 mm, 50 mm, 20 mm, 60
Lamellenschleifer, 6 mm, 50 mm, 20 mm, 60
Lamellenschleifer, 6 mm, 50 mm, 20 mm, 60
Artikel-Nr.:
     7EW-SA3165140004572
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1 609 200 287
EAN/GTIN:
     3165140004572
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
Der Korund-Lamellenschleifer eignet sich zum Materialabtrag an engen oder schwer zugänglichen Stellen. Das Produkt eignet sich zum Oberflächenbearbeiten, Kantenbrechen, Entgraten und Strukturieren von Metall, Holz und Kunststoff.
Weitere Informationen:
Material:
Rohre und Profile aus Metall | Edelstahl
Körnung:
60
Nettogewicht:
0,049 kg
Bruttogewicht:
0,068 kg
SOL Date:
18.07.2002
Volumen:
0,427 dm3
Abmessung Länge:
140 mm
Abmessung Breite:
61 mm
Abmessung Höhe:
50 mm
Spartenbezeichnung:
74
Spezifikation:
6 mm, 60, 50 mm, 20 mm
Durchmesser mm:
50
Länge mm:
20
Spannschaft mm:
6
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 3,34*
€ 4,67*
5 Tage
200
1
€ 5,90*
ab € 3,37*
€ 4,70*
1
€ 5,90*
ab € 3,52*
€ 5,01*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,68*
€ 5,12*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 3,75*
€ 5,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1609200288
ab € 3,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.