Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feindrahtklammer Typ 53, 11,4 x 0,74 x 12 mm, 1000er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Feindrahtklammer Typ 53, 11,4 x 0,74 x 12 mm, 1000er-Pack
Feindrahtklammer Typ 53, 11,4 x 0,74 x 12 mm, 1000er-Pack
Feindrahtklammer Typ 53, 11,4 x 0,74 x 12 mm, 1000er-Pack
Feindrahtklammer Typ 53, 11,4 x 0,74 x 12 mm, 1000er-Pack
Feindrahtklammer Typ 53, 11,4 x 0,74 x 12 mm, 1000er-Pack
Artikel-Nr.:
     7EW-SA3165140004770
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1 609 200 367
EAN/GTIN:
     3165140004770
Suchbegriffe:
Coilnagler
Druckluft-Nagler
Druckluftnagler
Fäustlingsnagler
Die Feindrahtklammern, Typ 53, sind das universelle Tackermittel für zahlreiche Anwendungen von Hand- und Heimwerkern. Sie sind für Arbeiten mit vielen dünnen Materialien, wie z. B. Textilien, Pappen, flachen Holzleisten und Drahtgeflechten, geeignet. Sie eignen sich speziell für dünne Materialien, wenn sich der Klammerrücken nicht in das zu tackernde Material eindrücken soll. Mit schmalem Rücken, damit sie weit in das Material gedrückt werden. Sie ermöglichen einen festen Sitz und haben einen unauffälligen Rücken.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0,107 kg
Bruttogewicht:
0,107 kg
SOL Date:
18.07.2002
Volumen:
0,149 dm3
Abmessung Länge:
120 mm
Abmessung Breite:
83 mm
Abmessung Höhe:
15 mm
Spartenbezeichnung:
74
Spezifikation:
11.4 x 0.74 x 12 mm
Breite B mm:
11.4
Dicke D mm:
0.74
Länge L mm:
12
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,00307*
€ 0,00431*
6 Tage
nicht lagernd
18000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,00277*
€ 0,00431*
6 Tage
200
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,73*
€ 3,80*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 2,88*
€ 4,01*
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 2,98*
€ 4,17*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,17*
€ 4,96
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,62*
€ 4,31
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,54*
€ 4,21
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3,11*
€ 3,70
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 3,05*
€ 3,63
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 2,98*
€ 3,55
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00298* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.