Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SDS plus-5 Hammerbohrer-Set, 3-tlg., 5/6/8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SDS plus-5 Hammerbohrer-Set, 3-tlg., 5/6/8 mm
SDS plus-5 Hammerbohrer-Set, 3-tlg., 5/6/8 mm
SDS plus-5 Hammerbohrer-Set, 3-tlg., 5/6/8 mm
SDS plus-5 Hammerbohrer-Set, 3-tlg., 5/6/8 mm
SDS plus-5 Hammerbohrer-Set, 3-tlg., 5/6/8 mm
SDS plus-5 Hammerbohrer-Set, 3-tlg., 5/6/8 mm
SDS plus-5 Hammerbohrer-Set, 3-tlg., 5/6/8 mm
SDS plus-5 Hammerbohrer-Set, 3-tlg., 5/6/8 mm
SDS plus-5 Hammerbohrer-Set, 3-tlg., 5/6/8 mm
SDS plus-5 Hammerbohrer-Set, 3-tlg., 5/6/8 mm
SDS plus-5 Hammerbohrer-Set, 3-tlg., 5/6/8 mm
SDS plus-5 Hammerbohrer-Set, 3-tlg., 5/6/8 mm
SDS plus-5 Hammerbohrer-Set, 3-tlg., 5/6/8 mm
SDS plus-5 Hammerbohrer-Set, 3-tlg., 5/6/8 mm
SDS plus-5 Hammerbohrer-Set, 3-tlg., 5/6/8 mm
Artikel-Nr.:
     7EW-SA3165140011938
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1 617 000 118
EAN/GTIN:
     3165140011938
Suchbegriffe:
Bohrer-Satz
Bohrer-Set
Bohrersatz
Bohrerset
Der SDS plus-5 Bohrer gestattet müheloses Bohren. Für eine reibungslose Arbeit ist die Carbide-Platte mit Rillen versehen und besitzt Kerben, die das Material leichter durchdringen und ein Festfressen im Beton verhindern. Die Activteq-Zentrierspitze sorgt für aktives Schneiden in Beton und einen präzisen Lochdurchmesser. Darüber hinaus reduziert die AWB-Hartlöt- und Härtungstechnologie die Vibration beim Bohren, um eine starke Belastung des Verwenders zu minimieren. Der Bohrer ist für den Einsatz in Mauerwerk und Beton vorgesehen. Um präzise Ergebnisse zu erzielen, ist anhand der Verschleißkennzeichnung zu erkennen, ob der Lochdurchmesser noch innerhalb der Toleranz für die Dübel liegt. Als Qualitätsbeleg trägt der Bohrer das Qualitätstestzeichen von PGM Masonry Drill Bit Association Board, das Konformität mit strengen Toleranzen, präzises Bohren und einen festen Halt der Befestigungsmaterialien garantiert. Er wird in Deutschland hergestellt.
Weitere Informationen:
Material:
Beton | Kalk- und Sandsteine | Backstein | Betonblockstein | Harter Stein | Mauerwerk
Nettogewicht:
0,125 kg
Bruttogewicht:
0,132 kg
Produkttext, ZB grau:
3tlg. Hammerbohrer-Set SDS-plus-5
SOL Date:
01.09.2012
Volumen:
0,092 dm3
Abmessung Länge:
218 mm
Abmessung Breite:
47 mm
Abmessung Höhe:
9 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
DE
Spezifikation:
Ø 5.6,8 x 115mm
Durchmesser mm:
5.0 | 6.0 | 8.0
Arbeitslänge mm:
50 | 100
Gesamtlänge mm:
115 | 165
Weitere Suchbegriffe: Hammerbohrersatz, bosch bohrerset 3-teilig, hammerbohrersatz bosch, bohrer satz, Hammerbohrerset, Bohrwerkzeugset, SDS-Bohrerset
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
56
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,63*
€ 7,35*
Lager 7
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,79*
ab € 5,89*
€ 7,69*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 5,64*
€ 7,88*
4 Tage
92
5
pro Stück
€ 5,45*
ab € 6,07*
€ 7,92*
4 Tage
92
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,07*
€ 8,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 5,89* pro Satz)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 38,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.