Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachdübel, 60 x 23 x 4 mm, 50er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Flachdübel, 60 x 23 x 4 mm, 50er-Pack
Flachdübel, 60 x 23 x 4 mm, 50er-Pack
Flachdübel, 60 x 23 x 4 mm, 50er-Pack
Artikel-Nr.:
     7EW-SA3165140012829
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 607 000 103
EAN/GTIN:
     3165140012829
Suchbegriffe:
Flachdübel
Holzverbinder-Plättchen
Lamellen-Verbindungsplättchen
Lamellendübel
Flachdübel, 60 x 23 x 4 mm. Flachdübel GR 20
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0,145 kg
Breite mm:
23
Bruttogewicht:
0,154 kg
Produkttext, ZB grau:
Flachdübel GR 20
SOL Date:
18.07.2002
Volumen:
1,404 dm3
Abmessung Länge:
260 mm
Abmessung Breite:
120 mm
Abmessung Höhe:
45 mm
Spartenbezeichnung:
74
Spezifikation:
60 x 23 x 4 mm
Länge mm:
60
Höhe mm:
4
Weitere Suchbegriffe: bosch flachdübel, flachdübel
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
450
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,1232*
€ 0,1706*
6 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,123*
€ 0,174*
7 Tage
200
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,22*
€ 7,39*
10 Tage
5
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 5,73*
€ 7,96*
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 5,73*
€ 7,96*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,96*
€ 9,47
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,73*
€ 8,01
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,20*
€ 7,38
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 5,82*
€ 6,93
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 5,75*
€ 6,84
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 5,73*
€ 6,82
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1146* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601620070
ab € 383,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.