Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanalmeißel mit SDS max-Aufnahme, 300 x 32 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kanalmeißel mit SDS max-Aufnahme, 300 x 32 mm
Kanalmeißel mit SDS max-Aufnahme, 300 x 32 mm
Kanalmeißel mit SDS max-Aufnahme, 300 x 32 mm
Kanalmeißel mit SDS max-Aufnahme, 300 x 32 mm
Kanalmeißel mit SDS max-Aufnahme, 300 x 32 mm
Kanalmeißel mit SDS max-Aufnahme, 300 x 32 mm
Kanalmeißel mit SDS max-Aufnahme, 300 x 32 mm
Kanalmeißel mit SDS max-Aufnahme, 300 x 32 mm
Kanalmeißel mit SDS max-Aufnahme, 300 x 32 mm
Kanalmeißel mit SDS max-Aufnahme, 300 x 32 mm
Kanalmeißel mit SDS max-Aufnahme, 300 x 32 mm
Kanalmeißel mit SDS max-Aufnahme, 300 x 32 mm
Kanalmeißel mit SDS max-Aufnahme, 300 x 32 mm
Kanalmeißel mit SDS max-Aufnahme, 300 x 32 mm
Kanalmeißel mit SDS max-Aufnahme, 300 x 32 mm
Kanalmeißel mit SDS max-Aufnahme, 300 x 32 mm
Artikel-Nr.:
     7EW-SA3165140022170
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1 618 601 102
EAN/GTIN:
     3165140022170
Suchbegriffe:
Kanalmeißel
kanalmeißel bosch
kanalmeißel
Der Fugenmeißel mit SDS max ist ideal zum Schneiden von schmalen Fugen in Baustein aber auch Beton geeignet.
Weitere Informationen:
Material:
Beton | Betonblockstein | Kalk- und Sandsteine | Backstein | Ziegelstein | Mauerwerk
Nettogewicht:
0,645 kg
Bruttogewicht:
0,693 kg
Produkttext, ZB grau:
Kanalmeißel
SOL Date:
18.07.2002
Volumen:
0,6 dm3
Abmessung Länge:
397 mm
Abmessung Breite:
42 mm
Abmessung Höhe:
36 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
IT
Spezifikation:
300 x 32 mm
Gesamtlänge mm:
300
Meißelschneide mm:
32
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 28,40*
€ 36,80*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 28,30*
€ 36,84*
4 Tage
18
1
€ 5,45*
ab € 29,43*
€ 38,14*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 30,09*
€ 39,17*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 30,57*
€ 39,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,59*
€ 43,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608690003
ab € 52,02*
Zubehör
Bosch
2608690004
ab € 34,22*
Zubehör
Bosch
2608690005
ab € 39,89*
Zubehör
Bosch
1618601017
ab € 54,69*
Zubehör
Bosch
1618601101
ab € 17,62*
Zubehör
Bosch
1618609003
ab € 26,30*
Zubehör
Bosch
1618600210
ab € 7,20*
Zubehör
Bosch
1618600203
ab € 11,18*
Zubehör
Bosch
1618601019
ab € 20,07*
Zubehör
Bosch
1618601007
ab € 32,27*
Zubehör
Bosch
1618601008
ab € 19,74*
Zubehör
Bosch
1618600023
ab € 7,37*
Zubehör
Bosch
1618600012
ab € 11,69*
Zubehör
Bosch
2608690167
ab € 11,14*
Zubehör
Bosch
2608690168
ab € 87,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.