Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgriff für Bohrhämmer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Handgriff für Bohrhämmer
Handgriff für Bohrhämmer
Handgriff für Bohrhämmer
Handgriff für Bohrhämmer
Artikel-Nr.:
     7EW-SA3165140027014
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1 612 025 032
EAN/GTIN:
     3165140027014
Suchbegriffe:
Bohrhammer Zusatzgriff
Bohrhammergriff
bohrhammer zusatzgriff
Der Zusatzhandgriff ermöglicht sicheres Arbeiten mit Bohrhämmern. Passend zu: GAH 500 DSR. GBM 13 HRE Professional.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0,157 kg
Bruttogewicht:
0,193 kg
Produkttext, ZB grau:
Handgriff für Bohrhämmer
SOL Date:
18.07.2002
Volumen:
1,428 dm3
Abmessung Länge:
210 mm
Abmessung Breite:
100 mm
Abmessung Höhe:
68 mm
Spartenbezeichnung:
74
Weitere Suchbegriffe: Systemzubehör für Schleifen/Polieren, Handgriff
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,52*
€ 10,66*
3 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 7,52*
€ 10,66*
€ 5,46*
ab € 7,54*
€ 10,66*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 7,46*
€ 10,81*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 8,35*
€ 11,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601049603
ab € 191,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.