Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerbohrer SDS plus-5, 7 x 100 x 165 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hammerbohrer SDS plus-5, 7 x 100 x 165 mm
Hammerbohrer SDS plus-5, 7 x 100 x 165 mm
Hammerbohrer SDS plus-5, 7 x 100 x 165 mm
Hammerbohrer SDS plus-5, 7 x 100 x 165 mm
Hammerbohrer SDS plus-5, 7 x 100 x 165 mm
Hammerbohrer SDS plus-5, 7 x 100 x 165 mm
Hammerbohrer SDS plus-5, 7 x 100 x 165 mm
Hammerbohrer SDS plus-5, 7 x 100 x 165 mm
Hammerbohrer SDS plus-5, 7 x 100 x 165 mm
Hammerbohrer SDS plus-5, 7 x 100 x 165 mm
Hammerbohrer SDS plus-5, 7 x 100 x 165 mm
Hammerbohrer SDS plus-5, 7 x 100 x 165 mm
Hammerbohrer SDS plus-5, 7 x 100 x 165 mm
Hammerbohrer SDS plus-5, 7 x 100 x 165 mm
Hammerbohrer SDS plus-5, 7 x 100 x 165 mm
Hammerbohrer SDS plus-5, 7 x 100 x 165 mm
Hammerbohrer SDS plus-5, 7 x 100 x 165 mm
Hammerbohrer SDS plus-5, 7 x 100 x 165 mm
Hammerbohrer SDS plus-5, 7 x 100 x 165 mm
Hammerbohrer SDS plus-5, 7 x 100 x 165 mm
Hammerbohrer SDS plus-5, 7 x 100 x 165 mm
Hammerbohrer SDS plus-5, 7 x 100 x 165 mm
Artikel-Nr.:
     7EW-SA3165140027793
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1 618 596 171
EAN/GTIN:
     3165140027793
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
Der SDS plus-5 Bohrer gestattet müheloses Bohren. Für eine reibungslose Arbeit ist die Carbide-Platte mit Rillen versehen und besitzt Kerben, die das Material leichter durchdringen und ein Festfressen im Beton verhindern. Die Activteq-Zentrierspitze sorgt für aktives Schneiden in Beton und einen präzisen Lochdurchmesser. Darüber hinaus reduziert die AWB-Hartlöt- und Härtungstechnologie die Vibration beim Bohren, um eine starke Belastung des Verwenders zu minimieren. Der Bohrer ist für den Einsatz in Mauerwerk und Beton vorgesehen. Um präzise Ergebnisse zu erzielen, ist anhand der Verschleißkennzeichnung zu erkennen, ob der Lochdurchmesser noch innerhalb der Toleranz für die Dübel liegt. Als Qualitätsbeleg trägt der Bohrer das Qualitätstestzeichen von PGM Masonry Drill Bit Association Board, das Konformität mit strengen Toleranzen, präzises Bohren und einen festen Halt der Befestigungsmaterialien garantiert. Er wird in Deutschland hergestellt.
Weitere Informationen:
Material:
Beton | Kalk- und Sandsteine | Backstein | Betonblockstein | Harter Stein | Mauerwerk
Nettogewicht:
0,049 kg
Bruttogewicht:
0,052 kg
Produkttext, ZB grau:
1er-Pack
SOL Date:
01.09.2012
Volumen:
0,09 dm3
Abmessung Länge:
255 mm
Abmessung Breite:
27 mm
Abmessung Höhe:
13 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
DE
Spezifikation:
7 x 100 x 165 mm
Durchmesser D mm:
7.00
Arbeitslänge L1 mm:
100
Gesamtlänge L2 mm:
165
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
173
5
€ 5,90*
ab € 2,22*
€ 3,02*
5
€ 5,95*
ab € 2,24*
€ 3,04*
Lager 7
nicht lagernd
5
€ 4,79*
ab € 2,34*
€ 3,15*
1
€ 5,90*
ab € 2,27*
€ 3,23*
6 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 2,40*
€ 3,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 15,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1618596177
ab € 2,53*
Zubehör
Bosch
1618596178
ab € 3,78*
Zubehör
Bosch
1618596176
ab € 2,35*
Zubehör
Bosch
1618596179
ab € 3,45*
Zubehör
Bosch
1618596180
ab € 4,33*
Zubehör
Bosch
1618596181
ab € 2,70*
Zubehör
Bosch
1618596182
ab € 4,32*
Zubehör
Bosch
1618596183
ab € 4,04*
Zubehör
Bosch
1618596184
ab € 5,64*
Zubehör
Bosch
1618596165
ab € 1,86*
Zubehör
Bosch
1618596167
ab € 1,37*
Zubehör
Bosch
1618596166
ab € 1,53*
Zubehör
Bosch
1618596169
ab € 2,08*
Zubehör
Bosch
1618596168
ab € 1,93*
Zubehör
Bosch
1618596170
ab € 2,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.