Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahnkranzbohrfutter bis 6,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zahnkranzbohrfutter bis 6,5 mm
Zahnkranzbohrfutter bis 6,5 mm
Zahnkranzbohrfutter bis 6,5 mm
Zahnkranzbohrfutter bis 6,5 mm
Zahnkranzbohrfutter bis 6,5 mm
Artikel-Nr.:
     7EW-SA3165140042703
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 571 010
EAN/GTIN:
     3165140042703
Suchbegriffe:
Zahnkranzbohrfutter
zahnkranzbohrfutter b16
zahnkranzbohrfutter bosch
zahnkranzbohrfutter
Das Zahnkranzbohrfutter ist eine einfache und zuverlässige Lösung zum Befestigen von Bohrern für beliebige Arbeiten. Es bietet eine gleichmäßig starke Einspannkraft zum sicheren Befestigen von Zylinder- oder Sechskantschaftbohrern. Die Backen lassen sich bequem mit einem Schlüssel anziehen und lösen. Zahnkranzbohrfutter sind für verschiedene Aufnahmen (1/2" - 20, 3/8"- 24, 5/8" - 16, B16 und SDS plus) mit einer Vielzahl von Weiten verfügbar und mit den meisten gängigen Bohrern kompatibel. Informationen zur Schlagfestigkeit oder zur Eignung für die Drehung gegen den Uhrzeigersinn finden Sie in den technischen Daten.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0,13 kg
Bruttogewicht:
0,145 kg
SOL Date:
19.07.2002
Volumen:
0,105 dm3
Abmessung Länge:
77 mm
Abmessung Breite:
37 mm
Abmessung Höhe:
37 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
DE
Spezifikation:
0.5 – 6.5 mm, 3/8" – 24
Einspannbereich von bis mm:
0.5–6.5
Aufnahme, Bereich:
3/8" - 24
Weitere Suchbegriffe: Bohrfutter mit Schlüssel, Bohrfutter
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
200
1
€ 5,90*
ab € 20,06*
€ 26,62*
1
€ 5,95*
ab € 20,08*
€ 26,64*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 20,33*
€ 26,89*
1
€ 4,90*
ab € 19,94*
€ 27,01*
4 Tage
18
1
€ 5,45*
ab € 21,79*
€ 28,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.