Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifstift, zylindrisch, mittelhart 6 mm, 60, 25 mm, 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schleifstift, zylindrisch, mittelhart 6 mm, 60, 25 mm, 20 mm
Schleifstift, zylindrisch, mittelhart 6 mm, 60, 25 mm, 20 mm
Schleifstift, zylindrisch, mittelhart 6 mm, 60, 25 mm, 20 mm
Schleifstift, zylindrisch, mittelhart 6 mm, 60, 25 mm, 20 mm
Schleifstift, zylindrisch, mittelhart 6 mm, 60, 25 mm, 20 mm
Schleifstift, zylindrisch, mittelhart 6 mm, 60, 25 mm, 20 mm
Schleifstift, zylindrisch, mittelhart 6 mm, 60, 25 mm, 20 mm
Schleifstift, zylindrisch, mittelhart 6 mm, 60, 25 mm, 20 mm
Schleifstift, zylindrisch, mittelhart 6 mm, 60, 25 mm, 20 mm
Schleifstift, zylindrisch, mittelhart 6 mm, 60, 25 mm, 20 mm
Schleifstift, zylindrisch, mittelhart 6 mm, 60, 25 mm, 20 mm
Schleifstift, zylindrisch, mittelhart 6 mm, 60, 25 mm, 20 mm
Artikel-Nr.:
     7EW-SA3165140047777
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1 608 620 055
EAN/GTIN:
     3165140047777
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Schleifstift-Satz
Die Schleifstifte sind bei Schleifarbeiten an Stahl sehr langlebig. Das hochwertige Schleifkorn in keramischer Bindung gewährt dem Schleifstift Widerstandsfähigkeit gegen hartes Material. Er ist für das Schleifen und Entgraten von gehärtetem und nicht gehärtetem Stahl bestimmt. Die Schleifstifte sind in einer Vielzahl von Formen erhältlich, darunter: rund (a), halbrund (b), zylindrisch (c), scheibenförmig (d) und konisch (e).
Weitere Informationen:
Material:
Stahl | Zäher Stahl | Gusseisen | Rohre und Profile aus Metall
Körnung:
60
Nettogewicht:
0,038 kg
Bruttogewicht:
0,039 kg
Produkttext, ZB grau:
Schleifstift | Zylindrisch, mittelhart
SOL Date:
18.07.2002
Volumen:
0,304 dm3
Abmessung Länge:
135 mm
Abmessung Breite:
90 mm
Abmessung Höhe:
25 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
DE
Spezifikation:
6 mm, 60, 25 mm, 20 mm
Durchmesser mm:
25
Länge mm:
20
Spannschaft mm:
6
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 2,03*
€ 2,95*
6 Tage
200
1
€ 5,90*
ab € 2,03*
€ 2,97*
1
€ 5,90*
ab € 2,17*
€ 3,15*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,19*
€ 3,18*
6 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 2,27*
€ 3,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.