Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifstift, zylindrisch, hart 6 mm, 60, 20 mm, 26 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schleifstift, zylindrisch, hart 6 mm, 60, 20 mm, 26 mm
Schleifstift, zylindrisch, hart 6 mm, 60, 20 mm, 26 mm
Schleifstift, zylindrisch, hart 6 mm, 60, 20 mm, 26 mm
Schleifstift, zylindrisch, hart 6 mm, 60, 20 mm, 26 mm
Schleifstift, zylindrisch, hart 6 mm, 60, 20 mm, 26 mm
Schleifstift, zylindrisch, hart 6 mm, 60, 20 mm, 26 mm
Schleifstift, zylindrisch, hart 6 mm, 60, 20 mm, 26 mm
Schleifstift, zylindrisch, hart 6 mm, 60, 20 mm, 26 mm
Schleifstift, zylindrisch, hart 6 mm, 60, 20 mm, 26 mm
Schleifstift, zylindrisch, hart 6 mm, 60, 20 mm, 26 mm
Schleifstift, zylindrisch, hart 6 mm, 60, 20 mm, 26 mm
Schleifstift, zylindrisch, hart 6 mm, 60, 20 mm, 26 mm
Artikel-Nr.:
     7EW-SA3165140047814
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 620 012
EAN/GTIN:
     3165140047814
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Betonbohrer
Die Schleifstifte sind bei Schleifarbeiten an Stahl sehr langlebig. Das hochwertige Schleifkorn in keramischer Bindung gewährt dem Schleifstift Widerstandsfähigkeit gegen hartes Material. Er ist für das Schleifen und Entgraten von gehärtetem und nicht gehärtetem Stahl bestimmt. Die Schleifstifte sind in einer Vielzahl von Formen erhältlich, darunter: rund (a), halbrund (b), zylindrisch (c), scheibenförmig (d) und konisch (e).
Weitere Informationen:
Material:
Stahl | Zäher Stahl | Gusseisen | Rohre und Profile aus Metall
Körnung:
60
Nettogewicht:
0,035 kg
Bruttogewicht:
0,042 kg
Produkttext, ZB grau:
Schleifstift | Zylindrisch, hart
SOL Date:
19.07.2002
Volumen:
0,255 dm3
Abmessung Länge:
135 mm
Abmessung Breite:
90 mm
Abmessung Höhe:
21 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
DE
Spezifikation:
6 mm, 60, 20 mm, 26 mm
Durchmesser mm:
20
Länge mm:
26
Spannschaft mm:
6
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
200
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,27*
€ 3,12*
6 Tage
200
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,16*
€ 3,13*
9 Tage
5
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,20*
€ 3,17*
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 2,24*
€ 3,22*
3 Tage
200
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 2,29*
€ 3,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06012B5020
ab € 160,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.