Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannzange ohne Spannmutter, 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2608570071 Spannzange ohne Spannmutter, 10 mm
Bosch 2608570071 Spannzange ohne Spannmutter, 10 mm
Artikel-Nr.:
     7EW-SA3165140056311
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 570 071
EAN/GTIN:
     3165140056311
Suchbegriffe:
Spannzange
Spannzange ohne Spannmutter
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0,004 kg
Bruttogewicht:
0,004 kg
Volumen:
0,09 dm3
Abmessung Länge:
100 mm
Abmessung Breite:
90 mm
Abmessung Höhe:
10 mm
Spartenbezeichnung:
74
Durchmesser mm:
10
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 17,71*
€ 25,24*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 18,27*
€ 25,41*
9 Tage
5
€ 4,95*
ab € 19,26*
€ 26,66*
4 Tage
18
€ 5,45*
ab € 20,54*
€ 28,06*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 22,48*
€ 30,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.