Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellspannbohrfutter bis 13 mm, 2 - 13 mm, 1/2-Zoll - 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schnellspannbohrfutter bis 13 mm, 2 - 13 mm, 1/2-Zoll - 20
Schnellspannbohrfutter bis 13 mm, 2 - 13 mm, 1/2-Zoll - 20
Schnellspannbohrfutter bis 13 mm, 2 - 13 mm, 1/2-Zoll - 20
Schnellspannbohrfutter bis 13 mm, 2 - 13 mm, 1/2-Zoll - 20
Schnellspannbohrfutter bis 13 mm, 2 - 13 mm, 1/2-Zoll - 20
Artikel-Nr.:
     7EW-SA3165140082754
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 572 062
EAN/GTIN:
     3165140082754
Suchbegriffe:
Schnellspannbohrfutter
Schnellspannfutter
schnellspannbohrfutter bosch
schnellspannbohrfutter
Das Schnellspannbohrfutter bietet eine bequeme Handhabung ohne Schlüssel für maximalen Bedienkomfort. Es erlaubt einfaches und schnelles Einspannen mit einer Hand ohne Schlüssel zum sicheren Befestigen von Zylinder- oder Sechskantschaftbohrern. Schnellspannbohrfutter mit einer Hülse sind für verschiedene Aufnahmen (1/2" - 20 und 3/8" - 24) verfügbar. Sie sind mit den meisten gängigen Bohrern mit Spindelarretierung kompatibel. Informationen zur Schlagfestigkeit oder zur Eignung für die Drehung gegen den Uhrzeigersinn finden Sie in den technischen Daten.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0,255 kg
Bruttogewicht:
0,276 kg
SOL Date:
19.07.2002
Volumen:
0,223 dm3
Abmessung Länge:
45 mm
Abmessung Breite:
45 mm
Abmessung Höhe:
110 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
DE
Spezifikation:
2 – 13 mm, 1/2" - 20
Einspannbereich von bis mm:
2.0–13.0
Aufnahme, Bereich:
1/2" - 20
Weitere Suchbegriffe: Bohrfutter schlüssellos, Bohrfutter
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
176
1
€ 5,90*
ab € 31,35*
€ 39,84*
1
€ 4,90*
ab € 30,67*
€ 39,86*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 31,75*
€ 40,16*
4 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 33,05*
€ 41,86*
4 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 33,26*
€ 43,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,16*
€ 47,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,93*
€ 47,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,00*
€ 45,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,16*
€ 44,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608572105
ab € 35,72*
Zubehör
Bosch
2608572034
ab € 29,95*
Zubehör
Bosch
2608572060
ab € 29,80*
Zubehör
Bosch
2608572182
ab € 31,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.